Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VS TAL Larder Rohrrahmen 1950 - 2140 mm Lava


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu VS TAL Larder Rohrrahmen 1950 - 2140 mm Lava
Produktbild zu VS TAL Larder Rohrrahmen 1950 - 2140 mm Lava
Produktbild zu VS TAL Larder Rohrrahmen 1950 - 2140 mm Lava
Anwendungsbild zu VS TAL Larder Rohrrahmen 1950 - 2140 mm Lava
LOGO zu VS TAL Larder Rohrrahmen 1950 - 2140 mm Lava
Artikel-Nr.:
     3145-103378867
Hersteller:
     Vauth-Sagel
Herst.-Nr.:
     SET
EAN/GTIN:
     9002730734669
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
VS TAL Larder Rohrrahmen 1950 - 2140 mm Lava




Set bestehend aus:
Rohrrahmen inkl. obere Dämpfung
Rollenführung inkl. Dämpfung
Frontbefestigung Korpusbreite 300 mm
Einhängekörbe (Artline, Saphir, Planero) sind nicht im Lieferumfang enthalten!

Weitere Informationen:
Einbauhöhe:
1900 - 2140 mm
Material:
Stahlblech
Type:
VS TAL® Larder
Korpusbreite:
300 mm
Oberfläche:
Lava
Einbautiefe:
503 mm
Tragkraft:
120 kg
Marke:
Vauth-Sagel
Betätigungsart:
Frontauszug
Weitere Suchbegriffe: Apothekerauszug, Apothekerschrank, HSA, Hochschrank, Hochschrankauszug, Küchenauszug, Küchenauszüge, Küchenbeschläge, Vauth-Sagel, Vorratsauszug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 253,63*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 313,99*
€ 373,65
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 312,43*
€ 371,79
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 293,45*
€ 349,21
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 288,96*
€ 343,86
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 253,63*
€ 301,82
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vauth-Sagel
90007962
ab € 62,03*
Zubehör
Vauth-Sagel
90007963
ab € 69,11*
Zubehör
Vauth-Sagel
90.003.866
ab € 399,07*
Zubehör
Vauth-Sagel
90006651
ab € 20,45*
Zubehör
Vauth-Sagel
90008105
ab € 30,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.