Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KESSEBÖHMER Le Mans II Achsrohr 1250 mm Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu KESSEBÖHMER Le Mans II Achsrohr 1250 mm Anthrazit
Produktbild zu KESSEBÖHMER Le Mans II Achsrohr 1250 mm Anthrazit
Abb. zeigt links ausschwenkbar
Produktbild zu KESSEBÖHMER Le Mans II Achsrohr 1250 mm Anthrazit
Skizze zu KESSEBÖHMER Le Mans II Achsrohr 1250 mm Anthrazit
Tabelle zu KESSEBÖHMER Le Mans II Achsrohr 1250 mm Anthrazit
LOGO zu KESSEBÖHMER Le Mans II Achsrohr 1250 mm Anthrazit
LOGO zu KESSEBÖHMER Le Mans II Achsrohr 1250 mm Anthrazit
Artikel-Nr.:
     3145-103379019
Hersteller:
     Kesseböhmer
Herst.-Nr.:
     81 7943 9846
EAN/GTIN:
     9009150037462
Suchbegriffe:
Standrohr für Eckschrankbeschlag
standrohr für eckschrankbeschlag
KESSEBÖHMER Le Mans II Achsrohr 1250 mm Anthrazit

  • Mit minimalem Aufwand bewegen sich die Tablare aus dem Schrank heraus und bieten stets Übersicht und optimalen Zugriff.
  • Die Tablarkontur gewährleistet bereits bei einem 85°-Öffnungswinkel der Fronten die volle, komfortable Funktionalität. Zudem fahren die Tablare mittels optional einsetzbarer Einzugsdämpfung SOFTSTOPP nahezu geräuschlos und gedämpft in den Schrank ein.


Lieferumfang:
Korpus M-Profil ohne Zapfen
Achsrohr mit vormontierten Hülsenlagern
Achsrohrbefestigung

Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Oberfläche:
Anthrazit
Höhe:
1250 mm
Type:
LeMans II
Ausführung:
nicht höhenverstellbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 71,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,68*
€ 110,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,34*
€ 108,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,87*
€ 104,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,58*
€ 103,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,56*
€ 85,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kesseböhmer
81 7921 9846
ab € 357,58*
Zubehör
Kesseböhmer
81 7920 9846
ab € 356,85*
Zubehör
Kesseböhmer
81 7923 9846
ab € 368,50*
Zubehör
Kesseböhmer
81 7922 9846
ab € 369,51*
Zubehör
Kesseböhmer
81 7925 9846
ab € 379,02*
Zubehör
Kesseböhmer
81 7924 9846
ab € 379,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.