Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VS SUB Side Einteilung Saphir KB 150 mm Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu VS SUB Side Einteilung Saphir KB 150 mm Silber
Produktbild zu VS SUB Side Einteilung Saphir KB 150 mm Silber
LOGO zu VS SUB Side Einteilung Saphir KB 150 mm Silber
Artikel-Nr.:
     3145-103379095
Hersteller:
     Vauth-Sagel
Herst.-Nr.:
     90002628
EAN/GTIN:
     9002730348750
VS SUB Side Einteilung Saphir KB 150 mm Silber

Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Type:
VS SUB Side
Marke:
Vauth-Sagel
Ausführung:
links/rechts
Farbe:
Silber
Korpusbreite:
150 mm
Design:
Saphir
Winkel:
90 °
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,46*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Vauth-Sagel
90006443
ab € 48,02*
Sonstiges
Vauth-Sagel
90006444
ab € 48,07*
Sonstiges
Vauth-Sagel
SET
ab € 48,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.