Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KESSEBÖHMER Le Mans II Eckschrank-Schwenkauszug Grau 500 Links


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Abb. zeigt rechts ausschwenkbar
Abb. zeigt rechts ausschwenkbar
Abb. zeigt links ausschwenkbar
Produktbild zu KESSEBÖHMER Le Mans II Eckschrank-Schwenkauszug Grau 500 Links
Skizze zu KESSEBÖHMER Le Mans II Eckschrank-Schwenkauszug Grau 500 Links
Bauen & Wohnen mit Weitblick - ohne Barrieren
Tabelle zu KESSEBÖHMER Le Mans II Eckschrank-Schwenkauszug Grau 500 Links
LOGO zu KESSEBÖHMER Le Mans II Eckschrank-Schwenkauszug Grau 500 Links
LOGO zu KESSEBÖHMER Le Mans II Eckschrank-Schwenkauszug Grau 500 Links
Artikel-Nr.:
     3145-103379126
Hersteller:
     Kesseböhmer
Herst.-Nr.:
     81 7923 81.17
EAN/GTIN:
     9002730617948
Suchbegriffe:
Eckschrank-Schwenkbeschlag
KESSEBÖHMER Le Mans II Eckschrank-Schwenkauszug Grau 500 Links

  • Mit minimalem Aufwand bewegen sich die Tablare aus dem Schrank heraus und bieten stets Übersicht und optimalen Zugriff.
  • Die Tablarkontur gewährleistet bereits bei einem 85°-Öffnungswinkel der Fronten die volle, komfortable Funktionalität. Zudem fahren die Tablare mittels optional einsetzbarer Einzugsdämpfung SOFTSTOPP nahezu geräuschlos und gedämpft in den Schrank ein.


  • Voller Zugriff außerhalb des Schrankes
  • Böden mit grauer, anthrazit bzw. seidengoldener "Rutsch-Stop"-Oberfläche
  • Werkzeuglose Montage der Tablare dank ClickFixx
  • Tablare lassen sich jederzeit einfach in der Höhe verstellen


Lieferumfang:
2 Tablare
Schwenkbeschlag (2 Achstragarme, 2 Korpustragarme, ohne Achsrohr)

Weitere Informationen:
Type:
LeMans II
Richtung:
links ausschwenkbar
Flügelbreite:
max. 500 mm
Material:
Reling Stahl/Boden MDF
Lichte Korpusbreite mind.:
910 mm
Oberfläche:
Silber/Grau
Tragkraft:
25 kg/Tablar
Weitere Suchbegriffe: Kesseböhmer, Le Mans
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 343,90*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 413,59*
€ 492,17
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 407,05*
€ 484,39
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 392,27*
€ 466,80
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 383,19*
€ 456,00
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 343,90*
€ 409,24
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kesseböhmer
81 7943 9006
ab € 67,03*
Zubehör
Kesseböhmer
81 7944 9006
ab € 35,75*
Zubehör
Kesseböhmer
81 7945 9006
ab € 37,81*
Zubehör
Kesseböhmer
81 7956 80
ab € 24,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.