Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NINKA Eckschrank-Schwenkauszug Trigon Halbkreis FB 450 mm links Dunkelgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu NINKA Eckschrank-Schwenkauszug Trigon Halbkreis FB 450 mm links Dunkelgrau
Produktbild zu NINKA Eckschrank-Schwenkauszug Trigon Halbkreis FB 450 mm links Dunkelgrau
Montage mit Pfosten
(B-B) Montage mit Pfosten
(A-A) Montage mit Pfosten
(A-A) Montage mit Pfosten
(A-A) Montage mit Pfosten
Montage ohne Pfosten
(B-B) Montage ohne Pfosten
(A-A) Montage ohne Pfosten
(A-A) Montage ohne Pfosten
(A-A) Montage ohne Pfosten
hohe Stablität
einfache, manuelle Montage der Dreh-Schub-Böden
stufen- und werkzeuglose Höhenverstellung
kürzeste Montagezeit
Anwendungsbild zu NINKA Eckschrank-Schwenkauszug Trigon Halbkreis FB 450 mm links Dunkelgrau
Anwendungsbild zu NINKA Eckschrank-Schwenkauszug Trigon Halbkreis FB 450 mm links Dunkelgrau
Anwendungsbild zu NINKA Eckschrank-Schwenkauszug Trigon Halbkreis FB 450 mm links Dunkelgrau
LOGO zu NINKA Eckschrank-Schwenkauszug Trigon Halbkreis FB 450 mm links Dunkelgrau
LOGO zu NINKA Eckschrank-Schwenkauszug Trigon Halbkreis FB 450 mm links Dunkelgrau
Artikel-Nr.:
     3145-103379198
Hersteller:
     NINKA
Herst.-Nr.:
     6241.22 20181
EAN/GTIN:
     9002730952360
Suchbegriffe:
Eckschrank-Schwenkbeschlag
eckschrank schwenkbeschlag
NINKA Eckschrank-Schwenkauszug Trigon Halbkreis FB 450 mm links Dunkelgrau

Mit TRIGON schaffen Sie zusätzlichen Stauraum, neue Nutzungsmöglichkeiten und eine einzigartige Küchenarchitektur.

Produkteigenschaften und Vorteile:
  • Freie Nutzung der benachbarten Schränke, auch bei herausgezogenen Tablaren
  • Hohe Stabilität
  • kürzeste Montagezeit
  • Stufen- und werkzeuglose Höhenverstellung des oberen Tablars
  • werkezeuglose Abnahme der Tablare
  • Natürlicher Ursprung, Reinigungsfreundlich, 100% recyclefähig


Hinweis:
Alle Abbildungen und Skizzen zeigen die rechte Version des Trigon.
Die technischen Skizzen gelten auch für die Variante links (seitenverkehrt).

Lieferumfang:
Eckschrankbeschlag TRIGON
Montagematerial
2 Drehböden dunkelgrau

Weitere Informationen:
Marke:
Ninka
Type:
Trigon
Korpusbreite:
900 mm
Einbautiefe:
490 mm
Material:
Aluminium | Stahl | Kunststoff
Einbauhöhe:
620 mm
Ausführung:
links
Flügelbreite:
450 mm
Farbe:
Dunkelgrau
Tragkraft max.:
25/Tablar kg
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
pro Satz
Frei Haus
ab € 263,18*
€ 320,39*
Lager 3145
9
pro Stück
Frei Haus
ab € 298,61*
€ 362,19*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 362,19*
€ 431,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 357,82*
€ 425,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 339,04*
€ 403,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 331,30*
€ 394,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 298,61*
€ 355,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
NINKA
6261.90 41446
ab € 18,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.