Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VS Cornerstone Maxx Set Premea KB 900 mm links Silber/Weiß/chrom


Menge:  Satz  
Produktinformationen
im C.online Beschlagsortiment enthalten
im C.online Beschlagsortiment enthalten
Bauen & Wohnen mit Weitblick - ohne Barrieren
LOGO zu VS Cornerstone Maxx Set Premea KB 900 mm links Silber/Weiß/chrom
Artikel-Nr.:
     3145-103379268
Hersteller:
     Vauth-Sagel
Herst.-Nr.:
     S E T
EAN/GTIN:
     9002730424959
Suchbegriffe:
Le Mans
LeMans
VS Cornerstone Maxx Set Premea KB 900 mm links Silber/Weiß/chrom

Premea – Zeitloses Design für die Küchen von Welt
Die zeitlose Ablagevariante wertet jedes Schrankinnenleben mit stabilem Holzboden und eleganter Drahtreling auf. Der Holzboden bietet die optimale Grundlage, um alle Elemente des täglichen Gebrauchs sicher zu verstauen.
  • Zeitloses Design
  • Hochwertige, elegante Drahtreling
  • Stabiler Holzboden für sicheren Stand


Lieferumfang:
1 Eckschrank-Schwenkbeschlag
1 Ablage-Set á 2 Ablagen Premea

Weitere Informationen:
Korpusbreite:
900 mm
Oberfläche:
verzinkt (Beschlag) | pulverbeschichtet (Reling) | Laminat (Holz)
Material:
Stahlblech (Standrohr, Reling) | Holz (Ablageboden) | Kunststoff (Technik-Element)
Richtung:
links
Flügelbreite:
450 mm
Type:
Cornerstone Maxx
Design:
Premea
Betätigungsart:
hinter scharnierten Türen
Lichte Breite:
862 - 868 mm
Ausführung:
integrierte Dämpfung und Selbsteinzug
Farbe:
Silber (Technik-Element) | Weiß (Laminat) | Chrom (Reling)
Montageart:
Easy-Fit
Lichte Tiefe:
490 mm
Lichte Höhe:
650 - 850 mm
Tragkraft:
0 - 25
Tragkraft gesamt:
0 - 50 kg
B x H x T:
838 x 61 x 377 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 373,01*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 445,92*
€ 530,64
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 442,43*
€ 526,49
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 419,23*
€ 498,88
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 405,25*
€ 482,25
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 373,01*
€ 443,88
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.