Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VS Cornerstone Maxx Set Planero KB 900 mm rechts Lavagrau


Menge:  Satz  
Produktinformationen
103 379 278
103 379 278
im C.online Beschlagsortiment enthalten
Bauen & Wohnen mit Weitblick - ohne Barrieren
LOGO zu VS Cornerstone Maxx Set Planero KB 900 mm rechts Lavagrau
Artikel-Nr.:
     3145-103379276
Hersteller:
     Vauth-Sagel
Herst.-Nr.:
     S E T
EAN/GTIN:
     9002730425062
Suchbegriffe:
LeMans
VS Cornerstone Maxx Set Planero KB 900 mm rechts Lavagrau

Planero® – Stauraum-Design für Ästheten
Planero® sorgt für einen nahtlosen Übergang hochwertigen Küchendesigns in das Innenleben und lässt das Innere und Äußere zu einer Einheit verschmelzen. Das hochwertige Ablageprogramm mit softem, abgerundetem Design gibt Ihnen die Möglichkeit, Ihre Individualität zum Ausdruck zu bringen.
  • Geschlossene Ablage mit eleganter Stahlblechumrandung
  • Holzboden mit umlaufendem Dichtprofil
  • Verdeckte Aufhängung der Körbe


Lieferumfang:
1 Eckschrank-Schwenkbeschlag
1 Ablage-Set á 2 Ablagen Planero

Weitere Informationen:
Type:
Cornerstone Maxx
Richtung:
rechts
Flügelbreite:
450 mm
Oberfläche:
verzinkt (Beschlag) | pulverbeschichtet (Stegblech) | Laminat (Holz)
Korpusbreite:
900 mm
Design:
Planero
Farbe:
Lavagrau
Betätigungsart:
hinter scharnierten Türen
Tragkraft:
0 - 25
Lichte Höhe:
650 - 850 mm
Lichte Tiefe:
490 mm
Lichte Breite:
862 - 868 mm
Material:
Stahlblech (Beschlag, Stegblech) | Holz (Ablageboden)
Ausführung:
integrierte Dämpfung und Selbsteinzug
Montageart:
Easy-Fit
Tragkraft gesamt:
0 - 50 kg
B x H x T:
838 x 65 x 377 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 418,84*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 499,60*
€ 594,52
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 497,61*
€ 592,16
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 469,10*
€ 558,23
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 452,53*
€ 538,51
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 418,84*
€ 498,42
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vauth-Sagel
90009751
ab € 9,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.