Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeldurchgang eckig mit Staubschutzbürste,70x70x25mm, Alu schwarz RAL 9005


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Kabeldurchgang eckig mit Staubschutzbürste,70x70x25mm, Alu schwarz RAL 9005
Produktbild zu Kabeldurchgang eckig mit Staubschutzbürste,70x70x25mm, Alu schwarz RAL 9005
Skizze zu Kabeldurchgang eckig mit Staubschutzbürste,70x70x25mm, Alu schwarz RAL 9005
Tischausschnitt
Artikel-Nr.:
     3145-103379296
Hersteller:
     Confurn
Herst.-Nr.:
     82584.0021
EAN/GTIN:
     4251396923039
Suchbegriffe:
Kabeldurchführung
Kabeldurchlass
kabeldurchführung
Kabeldurchgang eckig mit Staubschutzbürste,70x70x25mm, Alu schwarz RAL 9005

  • Mit Staubschutzbürste schwarz (Pos. 1)
  • Mit einer 4 x 15 mm selbstschneidenden Spanplattenschraube (Pos. 2) kann der Rahmen der Kabeldurchführung am Tisch befestigt werden
  • Radius 8 für den Ausschnitt (Pos. 3)
  • Der im Rahmen integrierte Magnet hält den Deckel der Kabeldurchführung selbst in einer Überkopfposition zu
  • Aufklappbar


Weitere Informationen:
L x B:
70 x 70 mm
Einbaubreite:
60,6 mm
Einbaulänge:
60,6 mm
Tiefe:
25 mm
Material:
Aluminium
Oberfläche:
schwarz
Ausführung:
ohne Öffnungsunterstützung
Weitere Suchbegriffe: Kabelring
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,24*
€ 53,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,43*
€ 52,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,99*
€ 51,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,29*
€ 49,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,76*
€ 48,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,65*
€ 40,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.