Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsleitung schwarz 1000 mm zu Unterbauleuchte Wolf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Verbindungsleitung schwarz 1000 mm zu Unterbauleuchte Wolf
Produktbild zu Verbindungsleitung schwarz 1000 mm zu Unterbauleuchte Wolf
Artikel-Nr.:
     3145-103379408
Hersteller:
     DOMUS Line
Herst.-Nr.:
     1162403/100/S
EAN/GTIN:
     8027934338537
Suchbegriffe:
Unterbauleuchte Verbindungskabel
Verbindungskabel Unterbauleuchte
Verbindungsleitung schwarz 1000 mm zu Unterbauleuchte Wolf

Verbindungsleitung zur Unterbauleuchte Wolf, um mehrere Leuchten mit Abstand zueinander zu montieren, oder für Ecklösungen.

Weitere Informationen:
Type:
Wolf
Material:
Kunststoff
Länge:
1000 mm
Oberfläche:
schwarz
Marke:
Domus Line
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.