Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Technische Leuchten
>
LED Feuchtraumleuchte
>
Artikel
Feuchtraum- Wannenleuchte FRWL1.1 Sensor L: 1265 mm, 14W grau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3145-103379562
Hersteller:
LED's light
Herst.-Nr.:
2401202_01
EAN/GTIN:
8719323784659
Suchbegriffe:
Bewegungsmelder (Beleuchtung)
Bewegungsmelder (Haushalt)
Feuchtraumlampe
Feuchtraumleuchte
Feuchtraum- Wannenleuchte FRWL1.1 Sensor L: 1265 mm, 14W grau
Diese hochwertige LED-Feuchtraumwannenleuchte ist mit einem Hochfrequenz-Bewegungssensor ausgestattet und kann in jedem Raum verwendet werden.
Aufgrund der staubdichten und strahlwassergeschützten Leuchte (IP65) und des robusten schlagfesten Polycarbonat-Gehäuses (IK08) eignet sich diese LED-Leiste besonders für Feuchträume wie Garagen, Scheunen und Keller.
Ideal auch für große Räume, da diese Leuchte sofort viel Licht gibt (100% in 0,4 Sekunden). Umweltfreundlich durch geringen Energieverbrauch und lange Lebensdauer.
Funktion Bewegungssensor:
Erfassungsreichweite einstellbar 2 - 16 m (bei einer Montagehöhe von 2,5 m)
Einschaltdauer einstellbar 10 s - 30 min
Lichtempfindlichkeit einstellbar 10 - 2.000 Lux
Lieferumfang:
inkl. Befestigungsklammern aus Edelstahl, 2 Verdrahtungsanschlüsse
Weitere Informationen:
Lebensdauer:
50000 h
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Material:
Kunststoff, Polycarbonat
Höhe:
86 mm
Leistung:
14 W
Type:
FRWL1
Oberfläche:
grau, transparent
Breite:
72 mm
Lichtfarbe:
4000 K neutralweiß
Leuchtmittel:
1 LED-Röhre
Spannung:
230 V
Schaltzyklen:
15000
Schutzart:
IP65
Ausstattung:
Bewegungssensor
Länge:
1265 mm
Lichtstrom (Lumen):
2100
Energieeffizienzklasse:
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle mit der Energieeffizienzklasse D
Marke:
LED's Light
... >
Licht Design und Technik
>
Feuchtraumbeleuchtung
>
Feuchtraum- Wannenleuchte FRWL1.1 Sensor 230 V
Weitere Suchbegriffe:
LED Feuchtraumleuchte
,
LED Wannenleuchte
,
Langfeldleuchte
,
Wannenleuchte
,
langfeldleuchte led 4000k
,
led wannenleuchte
,
led feuchtraumleuchte 4000k
,
Feuchtraumleuchten
,
Feuchtraumwannenleuchte
,
Feuchtraumwannenleuchten
,
Leuchtbalken
,
Leuchtstofflampe
,
Lichtbalken
,
Shada
,
bmhrandsortiment
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 9UZUT
3 Tage
33
€ 6,45*
ab € 35,28*
€ 48,21*
Lager 721
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 45,60*
€ 61,42*
Lager 3145
2 Tage
9
€ 5,90*
ab € 69,16*
€ 88,68*
Lager 1039
4 Tage
51
€ 6,99*
ab € 71,73*
€ 91,98*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,68*
€ 105,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,72*
€ 104,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,50*
€ 100,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,87*
€ 96,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 77,86*
€ 92,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 69,16*
€ 82,30
pro Stück
Lagerstand:
Lager 3145
Versand:
Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Zuleitungskabel 3-polig, 3 x 1,50 / YMM, L 10 m, grau
k.A.
103373926
ab € 28,53*
Zubehör
Zuleitungskabel 3-polig, 3 x 1,50 / YMM, L 50 m, hellgrau
k.A.
H2012
ab € 1,722*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen