Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verlängerungsleitung VLL05 24V/DC, LED-Stecker, LED-Kupplung, Länge 2000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Verlängerungsleitung VLL05 24V/DC, LED-Stecker, LED-Kupplung, Länge 2000 mm
Produktbild zu Verlängerungsleitung VLL05 24V/DC, LED-Stecker, LED-Kupplung, Länge 2000 mm
Symbol zu Verlängerungsleitung VLL05 24V/DC, LED-Stecker, LED-Kupplung, Länge 2000 mm
Artikel-Nr.:
     3145-103379648
Hersteller:
     SIRO
Herst.-Nr.:
     SL-CAB2-EXT-2000
EAN/GTIN:
     9002843429766
Suchbegriffe:
Verlängerungskabel
Verlängerungsleitung VLL05 24V/DC, LED-Stecker, LED-Kupplung, Länge 2000 mm

Hinweis: Passend zu allen LED-Leuchten und Netzgeräten mit der gleichen Kennzeichnung (siehe Piktogramm).

Weitere Informationen:
Ausstattung:
LED-Stecker weiß, LED-Kupplung weiß
Oberfläche:
weiß
Länge:
2000 mm
Material:
Kunststoff
Marke:
Siro
max. Leistung:
72 W
Nennstrom:
3 A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,08*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.