Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türkontaktschalter SL-MAG 35 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Türkontaktschalter SL-MAG 35 schwarz
Produktbild zu Türkontaktschalter SL-MAG 35 schwarz
Produktbild zu Türkontaktschalter SL-MAG 35 schwarz
Skizze zu Türkontaktschalter SL-MAG 35 schwarz
Skizze zu Türkontaktschalter SL-MAG 35 schwarz
Skizze zu Türkontaktschalter SL-MAG 35 schwarz
Symbol zu Türkontaktschalter SL-MAG 35 schwarz
Symbol zu Türkontaktschalter SL-MAG 35 schwarz
Symbol zu Türkontaktschalter SL-MAG 35 schwarz
Symbol zu Türkontaktschalter SL-MAG 35 schwarz
Symbol zu Türkontaktschalter SL-MAG 35 schwarz
Bauen & Wohnen mit Weitblick - ohne Barrieren
Symbol zu Türkontaktschalter SL-MAG 35 schwarz
LOGO zu Türkontaktschalter SL-MAG 35 schwarz
Artikel-Nr.:
     3145-103379707
Hersteller:
     SIRO
Herst.-Nr.:
     SL-MAG35-K1
EAN/GTIN:
     9002843419620
Suchbegriffe:
19 Zoll Türkontaktschalter
19" Türkontaktschalter
Türpositionsschalter
19 zoll türkontaktschalter
Türkontaktschalter SL-MAG 35 schwarz

Der Magnet-Sensor steuert gekoppelte SL-Empfänger durch annäherung eines Magneten.
Ideal verwendbar als berührungsloser Türkontaktschalter bei Dreh- und Schiebetüren.
Funktechnologie, daher schnelle und unkomplizierte Montage.
  • Steuerung Empfänger SL-REC02 MONO
  • Steuerung Empfänger SL-REC02 DUO, es ist allerdings kein Farbwechsel möglich
  • Funkreichweite < 10 m
  • 0 - 20 mm
Schaltfunktion:
Nähert sich ein Magnet der Sensorfläche auf 0 - 20 mm (z.B.Tür zu) wird das Licht ausgeschaltet.
Entfernt sich der Magnet weiter als 20 mm (z.B.Tür auf) wird das Licht eingeschaltet

Lieferumfang: inkl. Batterie CR 3032, Magnet Ø 12x3 mm mit Schraubloch, Aufbaugehäuse

Weitere Informationen:
Höhe:
1 / 16 mm
Montageart:
Einbau oder Aufbau
Einbautiefe:
14 mm
Material:
Kunststoff
Oberfläche:
schwarz
ø:
40 mm
Type:
Türkontaktechalter SL
Einbau ø:
35 mm
Marke:
Siro
max. Leistung:
144
Weitere Suchbegriffe: SLmonomustertafel, Türschalter, Türsensor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,38*
€ 42,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,91*
€ 41,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,98*
€ 39,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,63*
€ 37,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,94*
€ 36,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,51*
€ 30,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SIRO
SL-12REC02MONO
ab € 37,04*
Zubehör
SIRO
SL-24REC02MONO
ab € 36,86*
Zubehör
SUPERMAGNETE
CS-S-27-04-N
ab € 4,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.