Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-Kanal Fernbedienung SL-SZ2 DUO weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu 2-Kanal Fernbedienung SL-SZ2 DUO weiß
Produktbild zu 2-Kanal Fernbedienung SL-SZ2 DUO weiß
Produktbild zu 2-Kanal Fernbedienung SL-SZ2 DUO weiß
Produktbild zu 2-Kanal Fernbedienung SL-SZ2 DUO weiß
Anwendungsbild zu 2-Kanal Fernbedienung SL-SZ2 DUO weiß
Symbol zu 2-Kanal Fernbedienung SL-SZ2 DUO weiß
Symbol zu 2-Kanal Fernbedienung SL-SZ2 DUO weiß
Symbol zu 2-Kanal Fernbedienung SL-SZ2 DUO weiß
Symbol zu 2-Kanal Fernbedienung SL-SZ2 DUO weiß
Symbol zu 2-Kanal Fernbedienung SL-SZ2 DUO weiß
Symbol zu 2-Kanal Fernbedienung SL-SZ2 DUO weiß
Bauen & Wohnen mit Weitblick - ohne Barrieren
Symbol zu 2-Kanal Fernbedienung SL-SZ2 DUO weiß
LOGO zu 2-Kanal Fernbedienung SL-SZ2 DUO weiß
Artikel-Nr.:
     3145-103379712
Hersteller:
     SIRO
Herst.-Nr.:
     SL-SZ2DUO-K60
EAN/GTIN:
     9002843419583
Suchbegriffe:
SLduomustertafel
2-Kanal Fernbedienung SL-SZ2 DUO weiß

2.-Kanal Fernbedienung zur Steuerung von SL DUO LED Produkten mittels Empfänger SL-REC02 DUO.
  • je Kanal ist ein Empfänger SL-REC02 DUO notwendig
  • Funkreichweite < 10 m
  • Steuerung der Lichtfarbe zwischen warm- und kaltweiß
  • Dimmfunktion (10% - 100%)
  • kann mit SIRO SL Sensoren kombiniert und verwendet werden


Hinweis:
An jeder Taste (Kanal) können beliebig viele SL-Receiver angelernt werden.
Nur mit Siro DUO-System kompatibel.

Lieferumfang:
inkl. Batterie CR 3032
inkl. Rahmen mit Klebepads

Weitere Informationen:
Höhe:
7 mm
Material:
Kunststoff
Type:
Fernbedienung SL DUO 2 Kanal
Breite:
51 mm
Länge:
51 mm
Oberfläche:
weiß
Ausführung:
2-Kanal Fernbedienung
Marke:
Siro
max. Leistung:
144
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,76*
€ 59,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,95*
€ 58,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,35*
€ 55,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,08*
€ 53,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,06*
€ 52,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,14*
€ 44,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SIRO
SL-REC02DUO
ab € 44,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.