Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CARESSI Steckdosenelement 2ST14 2 Schukosteckdosen schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu CARESSI Steckdosenelement 2ST14 2 Schukosteckdosen schwarz
Produktbild zu CARESSI Steckdosenelement 2ST14 2 Schukosteckdosen schwarz
Skizze zu CARESSI Steckdosenelement 2ST14 2 Schukosteckdosen schwarz
Symbol zu CARESSI Steckdosenelement 2ST14 2 Schukosteckdosen schwarz
Symbol zu CARESSI Steckdosenelement 2ST14 2 Schukosteckdosen schwarz
Symbol zu CARESSI Steckdosenelement 2ST14 2 Schukosteckdosen schwarz
Artikel-Nr.:
     3145-103379740
Hersteller:
     CARESSI
Herst.-Nr.:
     009301
EAN/GTIN:
     8718591757334
Suchbegriffe:
Ecksteckdose
Farbtrend
Trendfarbe Küchensteckdose
aufputzsteckdose
CARESSI Steckdosenelement 2ST14 2 Schukosteckdosen schwarz

Steckdosenelement für die horizontale Montage in eine 90° Ecke.
Beidseitig mit Abschluß, daher frei in einer Ecke positionierbar, z.B. zwischen Arbeitsplatte und Rückwand.

Lieferumfang: Schukostecker lose beigelegt

Weitere Informationen:
Leistung:
max. 3680 W
Anschlusskabellänge:
2000 mm
Ausstattung:
2 Stk.Schukosteckdosen
Material:
Edelstahl
Spannung:
230 V
Oberfläche:
schwarz
Tiefe:
83 mm
Breite:
115 mm
Länge:
140 mm
Stromstärke:
16 A
Type:
2ST14
Marke:
Caressi
Werksnummer:
009301
Höhe:
83 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,67*
€ 60,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,92*
€ 59,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,14*
€ 56,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,64*
€ 54,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,72*
€ 53,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,61*
€ 44,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.