Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensorschalter JOY D-Motion 24 V/DC max. 72 W alufarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Sensorschalter JOY D-Motion 24 V/DC max. 72 W alufarbig
Produktbild zu Sensorschalter JOY D-Motion 24 V/DC max. 72 W alufarbig
Produktbild zu Sensorschalter JOY D-Motion 24 V/DC max. 72 W alufarbig
Produktbild zu Sensorschalter JOY D-Motion 24 V/DC max. 72 W alufarbig
Skizze zu Sensorschalter JOY D-Motion 24 V/DC max. 72 W alufarbig
Skizze zu Sensorschalter JOY D-Motion 24 V/DC max. 72 W alufarbig
Symbol zu Sensorschalter JOY D-Motion 24 V/DC max. 72 W alufarbig
Symbol zu Sensorschalter JOY D-Motion 24 V/DC max. 72 W alufarbig
Symbol zu Sensorschalter JOY D-Motion 24 V/DC max. 72 W alufarbig
Symbol zu Sensorschalter JOY D-Motion 24 V/DC max. 72 W alufarbig
Symbol zu Sensorschalter JOY D-Motion 24 V/DC max. 72 W alufarbig
Symbol zu Sensorschalter JOY D-Motion 24 V/DC max. 72 W alufarbig
LOGO zu Sensorschalter JOY D-Motion 24 V/DC max. 72 W alufarbig
Artikel-Nr.:
     3145-103380123
Hersteller:
     DOMUS Line
Herst.-Nr.:
     1785405
EAN/GTIN:
     8027934366103
Suchbegriffe:
Infrarotschalter
Sensorschalter JOY D-Motion 24 V/DC max. 72 W alufarbig

Dekorativer Sensorschalter für D-Motion und DualColor-Leuchten

D-Motion-Technologie erlaubt die Einstellung der Lichtfarbe von warmweiß zu neutralweiß.
Die Leuchte kann dadurch individuell dem jeweiligen Möbel oder den persönlichen Lichtbedürfnissen angepasst werden.

Schaltfunktion:

ein/aus: die Hand am Sensor vorbeibewegen
Helligkeit einstellen: bei eingeschaltetem Licht die Hand länger vor den Sensor halten
Umstellung der Lichtfarbe warmweiß oder neutralweiß: bei eingeschaltetem Licht die Hand 3 x schnell am Sensor vorbeibewegen
  • Memoryfunktion: die letzte Einstellung wird gespeichert
  • Auto On: Einstellung bleibt nach Stromverlust erhalten


Hinweis: Passend zu allen LED-Leuchten mit der gleichen Kennzeichnung (siehe Piktogramm).

Weitere Informationen:
Marke:
Domus Line
max. Leistung:
72 W
Sekundär:
Leitung 2000 mm mit 10-fach Verteiler
Oberfläche:
alufarbig
Breite:
50 mm
Type:
JOY D-Motion
Material:
Kunststoff
Montageart:
Klebe- und Schraubbefestigung
Länge:
50 mm
Primär:
Leitung 2000 mm mit Stecker
Werksnummer:
1785405
Spannung:
24 V/DC
Höhe:
5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,64*
€ 66,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,49*
€ 64,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,79*
€ 61,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,09*
€ 59,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,13*
€ 58,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,10*
€ 48,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.