Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterbauleuchte Vega D-Motion 5er Set aluminium


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu Unterbauleuchte Vega D-Motion 5er Set aluminium
Produktbild zu Unterbauleuchte Vega D-Motion 5er Set aluminium
Produktbild zu Unterbauleuchte Vega D-Motion 5er Set aluminium
Skizze zu Unterbauleuchte Vega D-Motion 5er Set aluminium
Anwendungsbild zu Unterbauleuchte Vega D-Motion 5er Set aluminium
Anwendungsbild zu Unterbauleuchte Vega D-Motion 5er Set aluminium
Symbol zu Unterbauleuchte Vega D-Motion 5er Set aluminium
Symbol zu Unterbauleuchte Vega D-Motion 5er Set aluminium
Symbol zu Unterbauleuchte Vega D-Motion 5er Set aluminium
Symbol zu Unterbauleuchte Vega D-Motion 5er Set aluminium
Symbol zu Unterbauleuchte Vega D-Motion 5er Set aluminium
Lichtverteilungsdiagramm
LOGO zu Unterbauleuchte Vega D-Motion 5er Set aluminium
Artikel-Nr.:
     3145-103380193
Hersteller:
     DOMUS Line
Herst.-Nr.:
     2302405/2
EAN/GTIN:
     8027934442661
Suchbegriffe:
Unterbauleuchte
led unterbauleuchte 24v
unterbauleuchte led
unterbauleuchte
Unterbauleuchte Vega D-Motion 5er Set aluminium

Vega D-Motion ist eine Aluminium-Leuchte mit einer Höhe von nur 5 mm. Der LGP-Diffusor (Light Guide Plate) sorgt für eine optimale Lichtverteilung und punktfreies LED-Licht

D-Motion vereint die Lichtfarben 2700K warmweiß und 4000K neutralweiß in einer Leuchte.

Schalltfunktion:
  • ein/aus
  • Helligkeit einstellen
  • Lichtfarbe einstellen


Lieferumfang: Leuchtenset inkl. Masterleuchte mit IR-Sensorschalter, Netzgerät

Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Spannung:
24 V/DC
Ausstattung:
Anschlussleitung mit Stecker
Leuchtmittel:
LED
Anschlusskabellänge:
2000
Lichtstrom (Lumen):
5 x 300 lm
Oberfläche:
Aluminium
Breite:
50 mm
Type:
Vega
Montageart:
Schraubbefestigung
Ausführung:
5er Set inkl. Sensorleuchte und Netzgerät
Lichtfarbe:
2700 K warmweiß / 4000 K neutralweiß
Produktart:
Unterbauleuchte
Leistung:
5 x 5 W W
Höhe:
5 mm
Länge:
170 mm
Energieeffizienzklasse:
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle mit der Energieeffizienzklasse F
Marke:
Domus Line
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 274,06*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 338,82*
€ 403,20
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 335,51*
€ 399,26
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 312,03*
€ 371,32
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 305,64*
€ 363,71
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 274,06*
€ 326,13
pro Satz
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
DOMUS Line
2302305/2
ab € 175,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.