Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensorschalter Touch Me 12/24 V/DC schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Sensorschalter Touch Me 12/24 V/DC schwarz
Produktbild zu Sensorschalter Touch Me 12/24 V/DC schwarz
Skizze zu Sensorschalter Touch Me 12/24 V/DC schwarz
Skizze zu Sensorschalter Touch Me 12/24 V/DC schwarz
Skizze zu Sensorschalter Touch Me 12/24 V/DC schwarz
Anwendungsbild zu Sensorschalter Touch Me 12/24 V/DC schwarz
Anwendungsbild zu Sensorschalter Touch Me 12/24 V/DC schwarz
Symbol zu Sensorschalter Touch Me 12/24 V/DC schwarz
Symbol zu Sensorschalter Touch Me 12/24 V/DC schwarz
Symbol zu Sensorschalter Touch Me 12/24 V/DC schwarz
Symbol zu Sensorschalter Touch Me 12/24 V/DC schwarz
Symbol zu Sensorschalter Touch Me 12/24 V/DC schwarz
Symbol zu Sensorschalter Touch Me 12/24 V/DC schwarz
Symbol zu Sensorschalter Touch Me 12/24 V/DC schwarz
LOGO zu Sensorschalter Touch Me 12/24 V/DC schwarz
Artikel-Nr.:
     3145-103380468
Hersteller:
     DOMUS Line
Herst.-Nr.:
     1750746
EAN/GTIN:
     8027934302170
Suchbegriffe:
Domus Line
Farbtrend
Kundentour
Trendfarbe
Sensorschalter Touch Me 12/24 V/DC schwarz

Schalten durch Berühren der kleinen LED in der Mitte des Sensors.
Die Integrierte "night-light" Funktion (LED leuchtet bei ausgeschaltetem Licht)

Dieser Einbau-Sensorschalter wird zwischen Netzgerät und Leuchte angeschlossen.
Schaltfunktion: Kurzes Berühren = ein-/ausschalten, Langes Berühren = dimmen.

Hinweis: Passend zu allen LED-Leuchten mit der gleichen Kennzeichnung (siehe Piktogramm).

Lieferumfang:
Inkl. Anschlussleitung und Verteiler passend zum 12 V/DC und 24 V/DC-System (Siehe Piktogramm)

Weitere Informationen:
Höhe:
1,5 mm
Spannung:
12 V/DC | 24 V/DC
Oberfläche:
schwarz
Material:
Kunststoff
Einbautiefe:
9 mm
Type:
Touch Me
Breite:
35 mm
Einbau ø:
30 mm
max. Leistung:
36 W bei 12 V/DC W | 72 bei 24 V/DC W
Länge:
35 mm
Sekundär:
Leitung 2000 mm mit 10-fach Verteiler
Primär:
Leitung 2000 mm mit LED-Stecker
Werksnummer:
1750746
Marke:
Domus Line
Weitere Suchbegriffe: Vorführbus
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,96*
€ 47,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,75*
€ 47,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,33*
€ 44,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,14*
€ 43,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,19*
€ 41,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,50*
€ 35,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.