Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensorschalter Touch Me 12/24 V/DC weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Sensorschalter Touch Me 12/24 V/DC weiß
Produktbild zu Sensorschalter Touch Me 12/24 V/DC weiß
Skizze zu Sensorschalter Touch Me 12/24 V/DC weiß
Skizze zu Sensorschalter Touch Me 12/24 V/DC weiß
Skizze zu Sensorschalter Touch Me 12/24 V/DC weiß
Anwendungsbild zu Sensorschalter Touch Me 12/24 V/DC weiß
Anwendungsbild zu Sensorschalter Touch Me 12/24 V/DC weiß
Symbol zu Sensorschalter Touch Me 12/24 V/DC weiß
Symbol zu Sensorschalter Touch Me 12/24 V/DC weiß
Symbol zu Sensorschalter Touch Me 12/24 V/DC weiß
Symbol zu Sensorschalter Touch Me 12/24 V/DC weiß
Symbol zu Sensorschalter Touch Me 12/24 V/DC weiß
Symbol zu Sensorschalter Touch Me 12/24 V/DC weiß
Symbol zu Sensorschalter Touch Me 12/24 V/DC weiß
LOGO zu Sensorschalter Touch Me 12/24 V/DC weiß
Artikel-Nr.:
     3145-103380469
Hersteller:
     DOMUS Line
Herst.-Nr.:
     1750701
EAN/GTIN:
     8027934282151
Suchbegriffe:
Domus Line
Sensorschalter Touch Me 12/24 V/DC weiß

Schalten durch Berühren der kleinen LED in der Mitte des Sensors.
Die Integrierte "night-light" Funktion (LED leuchtet bei ausgeschaltetem Licht)

Dieser Einbau-Sensorschalter wird zwischen Netzgerät und Leuchte angeschlossen.
Schaltfunktion: Kurzes Berühren = ein-/ausschalten, Langes Berühren = dimmen.

Hinweis: Passend zu allen LED-Leuchten mit der gleichen Kennzeichnung (siehe Piktogramm).

Lieferumfang:
Inkl. Anschlussleitung und Verteiler passend zum 12 V/DC und 24 V/DC-System (Siehe Piktogramm)

Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Oberfläche:
weiß
Einbautiefe:
9 mm
Primär:
Leitung 2000 mm mit LED-Stecker
max. Leistung:
36 W bei 12 V/DC W | 72 bei 24 V/DC W
Breite:
35 mm
Spannung:
12 V/DC | 24 V/DC
Sekundär:
Leitung 2000 mm mit 10-fach Verteiler
Type:
Touch Me
Einbau ø:
30 mm
Höhe:
1,5 mm
Länge:
35 mm
Werksnummer:
1750701
Marke:
Domus Line
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,08*
€ 47,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,87*
€ 47,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,45*
€ 44,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,26*
€ 43,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,31*
€ 42,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,40*
€ 34,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.