Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ladenbausystem Single/Twin Konsole 200 mm chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Ladenbausystem Single/Twin Konsole 200 mm chrom
Produktbild zu Ladenbausystem Single/Twin Konsole 200 mm chrom
Artikel-Nr.:
     3145-103380568
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9846961-1
EAN/GTIN:
     9002730946659
Ladenbausystem Single/Twin Konsole 200 mm chrom

Wird als vertikales, ein- bzw. doppelschlitziges Achssystem aus Aluminium in Holzpaneele eingebaut. Warenträger aus dem Warenträgerkatalog bzw. achsübergreifende Fachetagen und Konfektionsstangen können in beliebiger Höhe montiert werden.
Ein- bzw. zweischlitzige Systemschiene, die bündig in 16 mm Holzpaneele eingebaut wird.
  • Schlitzung 4,5 x 25 mm
  • Teilung 50 mm
  • seitliche Anschraublöcher alle 250 mm


  • für Holz- und Glasetage
  • geeignet für 8 mm Glasstärke / 19 mm Holzstärke
  • passend für Profil Single
  • Tragkraftangabe pro Fach


Hinweis:
Bei Glasetage die Glasauflage verwenden!

Weitere Informationen:
Tiefe:
200 mm
Tragkraft:
25 kg
Oberfläche:
chrom
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,14*
€ 35,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,48*
€ 35,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,83*
€ 33,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,96*
€ 32,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,15*
€ 31,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,63*
€ 25,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.