Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ladenbausystem Single/Twin Konfektionsrahmen 625 mm chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Ladenbausystem Single/Twin Konfektionsrahmen 625 mm chrom
Produktbild zu Ladenbausystem Single/Twin Konfektionsrahmen 625 mm chrom
Artikel-Nr.:
     3145-103380579
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     7086398-3
EAN/GTIN:
     9002730946734
Ladenbausystem Single/Twin Konfektionsrahmen 625 mm chrom

Wird als vertikales, ein- bzw. doppelschlitziges Achssystem aus Aluminium in Holzpaneele eingebaut. Warenträger aus dem Warenträgerkatalog bzw. achsübergreifende Fachetagen und Konfektionsstangen können in beliebiger Höhe montiert werden.
Ein- bzw. zweischlitzige Systemschiene, die bündig in 16 mm Holzpaneele eingebaut wird.
  • Schlitzung 4,5 x 25 mm
  • Teilung 50 mm
  • seitliche Anschraublöcher alle 250 mm


  • gebogene Ausführung
  • 30 x 15 mm
  • passend für Profile Single und Twin


Weitere Informationen:
Oberfläche:
chrom
Tiefe:
340 mm
Länge:
625 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,39*
€ 64,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,04*
€ 63,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,55*
€ 60,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,79*
€ 58,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,98*
€ 57,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,41*
€ 48,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.