Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ladenbausystem Single/Twin Konfektionsstange 900 mm chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Ladenbausystem Single/Twin Konfektionsstange 900 mm chrom
Produktbild zu Ladenbausystem Single/Twin Konfektionsstange 900 mm chrom
Artikel-Nr.:
     3145-103380583
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     7103679
EAN/GTIN:
     9002730946758
Ladenbausystem Single/Twin Konfektionsstange 900 mm chrom

Wird als vertikales, ein- bzw. doppelschlitziges Achssystem aus Aluminium in Holzpaneele eingebaut. Warenträger aus dem Warenträgerkatalog bzw. achsübergreifende Fachetagen und Konfektionsstangen können in beliebiger Höhe montiert werden.
Ein- bzw. zweischlitzige Systemschiene, die bündig in 16 mm Holzpaneele eingebaut wird.
  • Schlitzung 4,5 x 25 mm
  • Teilung 50 mm
  • seitliche Anschraublöcher alle 250 mm


  • passend für Profile Single und Twin


Weitere Informationen:
Oberfläche:
chrom
Länge:
917 mm
Tragkraft:
40 kg
Tiefe:
300 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 80,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,75*
€ 122,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,31*
€ 120,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,48*
€ 116,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,75*
€ 113,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,81*
€ 96,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.