Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EVOline V-Dock Steckdosenelement 2 x Schuko, USB-A + C Charger schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu EVOline V-Dock Steckdosenelement 2 x Schuko, USB-A + C Charger schwarz
Produktbild zu EVOline V-Dock Steckdosenelement 2 x Schuko, USB-A + C Charger schwarz
Skizze zu EVOline V-Dock Steckdosenelement 2 x Schuko, USB-A + C Charger schwarz
Anwendungsbild zu EVOline V-Dock Steckdosenelement 2 x Schuko, USB-A + C Charger schwarz
Symbol zu EVOline V-Dock Steckdosenelement 2 x Schuko, USB-A + C Charger schwarz
Symbol zu EVOline V-Dock Steckdosenelement 2 x Schuko, USB-A + C Charger schwarz
Symbol zu EVOline V-Dock Steckdosenelement 2 x Schuko, USB-A + C Charger schwarz
LOGO zu EVOline V-Dock Steckdosenelement 2 x Schuko, USB-A + C Charger schwarz
Artikel-Nr.:
     3145-103380608
Hersteller:
     Schulte Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     159360347100
EAN/GTIN:
     4044657042606
Suchbegriffe:
KWTLicht2023
EVOline V-Dock Steckdosenelement 2 x Schuko, USB-A + C Charger schwarz

Mit dem EVOline®V-Dock bekommen tote Winkel eine echte Aufgabe. Der V-Dock kann horizontal oder vertikal montiert werden.
Das Anschlusskabel wird hinter dem Profil unsichtbar im Winkel geführt.
Dank des vormontierbaren L-Winkelprofiles gelingt die Montage einfach und zeitsparend.
Durch die 45-Grad-Ausrichtung des V-Dock in den Raum lassen sich Strom- und Datenkabel bequem anschließen.

Lieferumfang: Schukostecker lose beigelegt

Weitere Informationen:
Länge:
154 mm
Anschlusskabellänge:
2500 mm
Material:
Aluminium, Kunststoff
Leistung:
max. 3500 W W
Type:
EVOline V-Dock
Höhe:
69 mm
Ausstattung:
2 Schukosteckdosen, 1 USB-A- + 1 USB-C-Charger 5V 2,1A
Oberfläche:
schwarz
Tiefe:
69 mm
Spannung:
230 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 166,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,30*
€ 241,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,77*
€ 240,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,42*
€ 233,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,37*
€ 224,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,27*
€ 197,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
NABO
5002517
ab € 9,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.