Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandschirmgarnitur Nora mit Kunststoffwanne, Edelstahl gebürstet


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu Wandschirmgarnitur Nora mit Kunststoffwanne, Edelstahl gebürstet
Produktbild zu Wandschirmgarnitur Nora mit Kunststoffwanne, Edelstahl gebürstet
Produktbild zu Wandschirmgarnitur Nora mit Kunststoffwanne, Edelstahl gebürstet
Produktbild zu Wandschirmgarnitur Nora mit Kunststoffwanne, Edelstahl gebürstet
Artikel-Nr.:
     3145-103380693
Hersteller:
     SCHÖSSWENDER
Herst.-Nr.:
     S E T
EAN/GTIN:
     9002730430462
Suchbegriffe:
Regenschirmhalter
Schirmständer
Wandschirmhalter
regenschirm
Wandschirmgarnitur Nora mit Kunststoffwanne, Edelstahl gebürstet

Mit Anschraubleiste und Kunststoffwanne.

Lieferumfang:
1 Schirmwanne
2 Schirmhaltebügel

Weitere Informationen:
Oberfläche:
gebürstet
Material:
Edelstahl/Kunststoff (Wanne)
Breite:
220 mm
Tiefe:
112 mm
Marke:
Schösswender
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 85,29*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 108,69*
€ 129,34
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 107,28*
€ 127,66
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 103,00*
€ 122,57
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 101,18*
€ 120,40
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 85,29*
€ 101,50
pro Satz
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SCHÖSSWENDER
M43500000071
ab € 38,94*
Sonstiges
SIRO
6206/KGSA1
ab € 7,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.