Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Küchen-Anschlussbox 1 x 2 m Anschlusskabel, 2 x 5 m Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Küchen-Anschlussbox 1 x 2 m Anschlusskabel, 2 x 5 m Kabel
Produktbild zu Küchen-Anschlussbox 1 x 2 m Anschlusskabel, 2 x 5 m Kabel
Produktbild zu Küchen-Anschlussbox 1 x 2 m Anschlusskabel, 2 x 5 m Kabel
Skizze zu Küchen-Anschlussbox 1 x 2 m Anschlusskabel, 2 x 5 m Kabel
Anwendungsbild zu Küchen-Anschlussbox 1 x 2 m Anschlusskabel, 2 x 5 m Kabel
Anwendungsbild zu Küchen-Anschlussbox 1 x 2 m Anschlusskabel, 2 x 5 m Kabel
Artikel-Nr.:
     3145-103381029
Hersteller:
     HPF
Herst.-Nr.:
     101255
EAN/GTIN:
     4270000280818
Suchbegriffe:
Geräteanschlussdose
Herdanschlussdose
herdanschlussdose
Küchen-Anschlussbox 1 x 2 m Anschlusskabel, 2 x 5 m Kabel

Energie Box für den Anschluss von Kochfeld und Backofen
  • die bestehende Herdanschlussdose kann weiter verwendet werden
  • kein nachträgliches verlegen von Steckdosen erforderlich
  • wiederanschließbar mit innenliegenden WAGO-Klemmen
  • Der Kabeleinlass wird über 3 Membrane (IP54) gewährt; Interne Zugentlastung
  • Für den zusätzlichen Gebrauch ist eine weitere Membrane/Kabeleinführung angebracht / mit interner Zugentlastung;
  • Alle stromführenden Komponenten sind geprüft und approbiert
  • Zuleitung 2 m H05VV-F 5G2.5mm² zum Anschluss an bestehende Herdanschlussdose. max. 3x16A, 400V 3-Phasig
  • Kochfeld-Leitung H05VV-F 4G2.5mm² mit Ultraschalverdichteten Litzen. max. 2x16A, 400V 2-Phasig
  • Backofen-Leitung H05VV-F 3G1.5mm² mit Schukokupplung. max. 1x16A, 230V 1-Phasig


Hinweis:
Vor Gebrauch bzw. Inbetriebnahme der Energie Box unbedingt die Gebrauchsanweisung beachten.
Produkt darf NUR von einer Elektrofachkraft angeschlossen werden.



Weitere Informationen:
Breite:
150 mm
Type:
Energie Box
Material:
Kunststoff
Kabellänge:
Kochfeld-Leitung 5 m, Backofen-Leitung 5 m
Höhe:
100 mm
Anschlusskabellänge:
2 m
Oberfläche:
schwarz
Marke:
HPF
Werksnummer:
101255
Weitere Suchbegriffe: Küchenanschlussbox
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 121,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,49*
€ 182,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,05*
€ 180,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,88*
€ 174,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,23*
€ 171,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,73*
€ 144,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.