Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchte Nube 68 3W DualColor vernickelt matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Leuchte Nube 68 3W DualColor vernickelt matt
Produktbild zu Leuchte Nube 68 3W DualColor vernickelt matt
Skizze zu Leuchte Nube 68 3W DualColor vernickelt matt
Lichtverteilungsdiagramm
Anwendungsbild zu Leuchte Nube 68 3W DualColor vernickelt matt
Anwendungsbild zu Leuchte Nube 68 3W DualColor vernickelt matt
Symbol zu Leuchte Nube 68 3W DualColor vernickelt matt
Symbol zu Leuchte Nube 68 3W DualColor vernickelt matt
Symbol zu Leuchte Nube 68 3W DualColor vernickelt matt
Symbol zu Leuchte Nube 68 3W DualColor vernickelt matt
Symbol zu Leuchte Nube 68 3W DualColor vernickelt matt
LOGO zu Leuchte Nube 68 3W DualColor vernickelt matt
Artikel-Nr.:
     3145-103381259
Hersteller:
     L & S
Herst.-Nr.:
     23300078520ZD
EAN/GTIN:
     8056320423229
Suchbegriffe:
Einbauleuchten
Einbaustrahler
einbauleuchte 12v
einbauleuchten
Leuchte Nube 68 3W DualColor vernickelt matt

Flacher, moderner LED-Strahler mit innovativer DualColor Technik
DualColor vereint die Lichtfarben 3000K warmweiß und 4000K neutralweiß in einer Leuchte.
Mit dem beiliegenden Adapterkabel wird die Lichtfarbe eingestellt.
Ohne Adapterkabel = 3000K, mit Adapterkabel = 4000K

Hinweis: Bei Verwendung einer DualColor-Steuerung kann die Lichtfarbe von 3000K bis 4000K stufenlos verstellt und gedimmt werden.
Energieeffizienzklasse:
Nube 1,8 W: Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle mit der Energieeffizienzklasse G
Nube 2,5 W, 3 W: Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle mit der Energieeffizienzklasse F

Weitere Informationen:
Höhe:
1,5 mm
Lichtstrom (Lumen):
195
Lichtfarbe:
3000 K warmweiß / 4000 K neutralweiß
Spannung:
12 V/DC
Einbau ø:
68 mm
Marke:
L&S
Type:
Nube
Ausführung:
Einzelleuchte
Material:
Metall
Energieeffizienzklasse:
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle mit der Energieeffizienzklasse F
Ausstattung:
Anschlussleitung mit Stecker
Leistung:
3 W
ø:
74 mm
Einbautiefe:
12 mm
Anschlusskabellänge:
2000 mm
Leuchtmittel:
LED
Farbe:
vernickelt matt
Weitere Suchbegriffe: LED, LED Einbaustrahler, LED Spot, Möbeleinbauspot
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,44*
€ 31,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,06*
€ 31,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,76*
€ 28,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,95*
€ 27,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,35*
€ 26,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,06*
€ 21,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
L & S
24200610101
ab € 43,58*
Zubehör
L & S
23300108500
ab € 2,31*
Zubehör
L & S
13300320101
ab € 37,04*
Zubehör
L & S
13300310101
ab € 27,57*
Zubehör
L & S
12507730002
ab € 14,99*
Zubehör
L & S
12507740002
ab € 24,79*
Zubehör
L & S
24200066500
ab € 41,94*
Zubehör
L & S
24200076500
ab € 36,92*
Zubehör
L & S
24200740100
ab € 37,36*
Zubehör
BILTON
170106_00
ab € 2,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.