Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Wandleuchte Revos 2S 4000K schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Wandleuchte Revos 2S 4000K schwarz
Produktbild zu Wandleuchte Revos 2S 4000K schwarz
Produktbild zu Wandleuchte Revos 2S 4000K schwarz
Skizze zu Wandleuchte Revos 2S 4000K schwarz
Anwendungsbild zu Wandleuchte Revos 2S 4000K schwarz
Symbol zu Wandleuchte Revos 2S 4000K schwarz
Symbol zu Wandleuchte Revos 2S 4000K schwarz
Symbol zu Wandleuchte Revos 2S 4000K schwarz
Symbol zu Wandleuchte Revos 2S 4000K schwarz
Symbol zu Wandleuchte Revos 2S 4000K schwarz
Artikel-Nr.:
     3145-103381321
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     000177300
EAN/GTIN:
     8594059195876
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Wandleuchte Revos 2S 4000K schwarz

  • Lichtabstrahlung nach oben und unten


Weitere Informationen:
Tiefe:
92 mm
Breite:
68 mm
Energieeffizienzklasse:
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle mit der Energieeffizienzklasse G
Lichtfarbe:
4000 K neutralweiß
Spannung:
230 V
Type:
Revos 2S
Leistung:
6 W
Schutzart:
IP65
Oberfläche:
schwarz
Lichtstrom (Lumen):
310
Höhe:
148 mm
Leuchtmittel:
LED
Material:
Aluminium
Marke:
McLED
Weitere Suchbegriffe: anbauleuchte 4000k, anbauleuchte, anbauleuchte ip65, Farbtrend, Trendfarbe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,62*
€ 95,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,07*
€ 95,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,41*
€ 90,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,06*
€ 86,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,36*
€ 74,21
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
000177298
ab € 62,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.