Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VS TAL Gate Hochschrankauszug Set Classic 1450 - 1700 mm KB 600 mm Silber


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu VS TAL Gate Hochschrankauszug Set Classic 1450 - 1700 mm KB 600 mm Silber
Produktbild zu VS TAL Gate Hochschrankauszug Set Classic 1450 - 1700 mm KB 600 mm Silber
Produktbild zu VS TAL Gate Hochschrankauszug Set Classic 1450 - 1700 mm KB 600 mm Silber
Bauen & Wohnen mit Weitblick - ohne Barrieren
LOGO zu VS TAL Gate Hochschrankauszug Set Classic 1450 - 1700 mm KB 600 mm Silber
Artikel-Nr.:
     3145-103381454
Hersteller:
     Vauth-Sagel
Herst.-Nr.:
     SET
EAN/GTIN:
     9002732031469
VS TAL Gate Hochschrankauszug Set Classic 1450 - 1700 mm KB 600 mm Silber

Classic - beliebter Klassiker für ausgezeichnete Übersicht
Classic ist der Begriff für die klassische Korbablage aus Draht. Optimal geeignet für den Hauswirtschaftsbereich, aber auch in der Küche bringt Classic vorbildliche Stabilität, Übersichtlichkeit und Luftzirkulation in jeden Schrank.
  • Klassische Korbablage aus Draht
  • Höchste Stabilität bei leichter Konstruktion
  • Das Plus für Durchlüftung und Transparenz


Lieferumfang:
1 Rohrrahmen
1 Rollenführung
1 Mitnehmer
Ablagen (siehe Korbanzahl)

Weitere Informationen:
Type:
VS TAL Gate
Material:
Stahl
Design:
Classic
Marke:
Vauth-Sagel
Tragkraft:
15 kg/Ablage
Korpusbreite:
600 mm
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Korbanzahl:
4
Einbautiefe min.:
480 mm
B x H x T:
500 x 115 x 395/Ablage mm
Betätigungsart:
hinter scharnierten Türen
Farbe:
Silber
Einbauhöhe:
1450 - 1700 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 408,26*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 485,80*
€ 578,10
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 485,26*
€ 577,46
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 456,66*
€ 543,43
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 441,04*
€ 524,84
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 408,26*
€ 485,83
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.