Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BERKER Integro Steckdose anthrazit konfektioniert ohne Rahmen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu BERKER Integro Steckdose anthrazit konfektioniert ohne Rahmen
Produktbild zu BERKER Integro Steckdose anthrazit konfektioniert ohne Rahmen
Einbaumaße
Artikel-Nr.:
     3145-103381487
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     SCH-ESSD-ANT
EAN/GTIN:
     9002732033128
Suchbegriffe:
Abdeckrahmen
Rahmen
rahmen antrazit berker
abdeckrahmen
BERKER Integro Steckdose anthrazit konfektioniert ohne Rahmen

Steckdoseneinsatz mit vorkonfektionierter Anschlussleitung ohne Rahmen.
Dieses Steckdosenelement kann mit allen Berker Integro Flow oder Pure Rahmen bestückt werden.

  • Steckdose verkabelt 2-polig + Schutzleiter


Weitere Informationen:
Ausstattung:
1 Schukosteckdose
Nennstrom:
16 A
Primär:
Leitung 3-polig 1,5 mm² 2000 mm mit Aderendhülsen
Marke:
Berker
Breite:
59,5 mm
Einbautiefe:
38 mm
Nennspannung:
250 V
Material:
Kunststoff
Oberfläche:
anthrazit matt, ähnlich RAL 7021
Type:
Berker Integro Flow/Pure
Produktart:
Steckdose
Höhe:
9 mm
Länge:
59,5 mm
Weitere Suchbegriffe: abdeckrahmen anthrazit, Farbtrend, Trendfarbe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,19*
€ 34,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,80*
€ 34,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,37*
€ 32,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,51*
€ 31,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,53*
€ 30,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,28*
€ 25,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.