Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BERKER Integro Steckdose schwarz konfektioniert ohne Rahmen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu BERKER Integro Steckdose schwarz konfektioniert ohne Rahmen
Produktbild zu BERKER Integro Steckdose schwarz konfektioniert ohne Rahmen
Einbaumaße
Artikel-Nr.:
     3145-103381488
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     SCH-ESSD-SW
EAN/GTIN:
     9002732033135
Suchbegriffe:
Abdeckrahmen
Rahmen
abdeckrahmen
BERKER Integro Steckdose schwarz konfektioniert ohne Rahmen

Steckdoseneinsatz mit vorkonfektionierter Anschlussleitung ohne Rahmen.
Dieses Steckdosenelement kann mit allen Berker Integro Flow oder Pure Rahmen bestückt werden.

  • Steckdose verkabelt 2-polig + Schutzleiter


Weitere Informationen:
Marke:
Berker
Oberfläche:
schwarz, ähnlich RAL 9011
Produktart:
Steckdose
Type:
Berker Integro Flow/Pure
Breite:
59,5 mm
Primär:
Leitung 3-polig 1,5 mm² 2000 mm mit Aderendhülsen
Nennstrom:
16 A
Material:
Kunststoff
Nennspannung:
250 V
Einbautiefe:
38 mm
Ausstattung:
1 Schukosteckdose
Länge:
59,5 mm
Höhe:
9 mm
Weitere Suchbegriffe: Farbtrend, Trendfarbe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,19*
€ 34,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,95*
€ 34,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,80*
€ 33,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,76*
€ 31,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,80*
€ 30,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,14*
€ 25,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.