Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CARESSI Steckdosenelement 2ST20 2 Schukosteckdosen schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Symbol zu CARESSI Steckdosenelement 2ST20 2 Schukosteckdosen schwarz
Symbol zu CARESSI Steckdosenelement 2ST20 2 Schukosteckdosen schwarz
Symbol zu CARESSI Steckdosenelement 2ST20 2 Schukosteckdosen schwarz
Symbol zu CARESSI Steckdosenelement 2ST20 2 Schukosteckdosen schwarz
Artikel-Nr.:
     3145-103381556
Hersteller:
     CARESSI
Herst.-Nr.:
     9381
EAN/GTIN:
     8718591758218
Suchbegriffe:
Ecksteckdose
Farbtrend
Küchensteckdose
Trendfarbe
CARESSI Steckdosenelement 2ST20 2 Schukosteckdosen schwarz

Steckdosenelement für die vertikale Montage in eine 90° Ecke.

Lieferumfang: Schukostecker lose beigelegt

Weitere Informationen:
Ausstattung:
2 Stk. Schukosteckdosen
Breite:
115 mm
Spannung:
230 V
Oberfläche:
schwarz
Werksnummer:
9381
Stromstärke:
16 A
Leistung:
max. 3680 W
Anschlusskabellänge:
2000 mm
Material:
Edelstahl
Tiefe:
59 mm
Type:
2ST220
Höhe:
220 mm
Marke:
Caressi
Weitere Suchbegriffe: aufputzsteckdose
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,77*
€ 92,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,75*
€ 91,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,26*
€ 87,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,46*
€ 85,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,17*
€ 71,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.