Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Möbelbeschläge
>
Schrankbeschläge
>
Schrankrohre
>
Artikel
Teleskop-Schrankrohr oval 400 - 600 mm Stahl verchromt
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3145-103385080
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
27000705.29
EAN/GTIN:
9009150119526
Suchbegriffe:
Ovalrohr
Kleiderstange
Kleiderstangen
Schrankrohre
Teleskop-Schrankrohr oval 400 - 600 mm Stahl verchromt
Mit fix montierten Rohrträgern.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
verchromt
Längenvariante:
400-600 mm
Abmessung:
22 x 15 mm
Material:
Stahl
Länge:
400 - 600 mm
... >
Schrankrohre
>
Schrankrohre oval
>
Teleskop-Schrankrohr oval
Weitere Suchbegriffe:
kleiderstange oval chrom
,
kleiderstange
,
kleiderstange oval
,
Mantelstange
,
Schrankrohr ausziehbar
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 13,31*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,77*
€ 23,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,45*
€ 23,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,32*
€ 21,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,45*
€ 19,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kleiderbügel Pachet drehbar, ohne Hosensteg, Edelstahl gebürstet
Grimme
75 9000 17
ab € 12,12*
Zubehör
Kleiderbügel Petet starr, mit Hosensteg, Edelstahl unbehandelt
POHL
GA-150-99
ab € 14,01*
Zubehör
Kleiderbügel Petet starr, mit Hosensteg, Stahl verchromt
POHL
GA-150-06
ab € 15,24*
Zubehör
Kleiderbügel Sopdu starr, mit Hosensteg und 2 Rockhackerl, Kunststoff schwarz
Hagspiel
10044
ab € 1,24*
Zubehör
Kleiderbügel Unut 1 drehbar, mit Hosensteg, Buche lackiert
Hagspiel
10070
ab € 2,61*
Zubehör
Kleiderbügel Unut 2 drehbar, mit gerilltem Hosensteg, Buche lackiert
Hagspiel
10074
ab € 2,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen