Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALU-STYLE GP System Querstrebe 280mm alufarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anwendungsbild zu ALU-STYLE GP System Querstrebe 280mm alufarbig
Anwendungsbild zu ALU-STYLE GP System Querstrebe 280mm alufarbig
LOGO zu ALU-STYLE GP System Querstrebe 280mm alufarbig
LOGO zu ALU-STYLE GP System Querstrebe 280mm alufarbig
Artikel-Nr.:
     3145-103385204
Hersteller:
     ALU-STYLE
Herst.-Nr.:
     V3X235 AL1
EAN/GTIN:
     9002730658446
Suchbegriffe:
Ankleide
Loft Solo
Regalsystem
Schrankraumsystem
ALU-STYLE GP System Querstrebe 280mm alufarbig

Räume und Anwendungsplätze sind unterschiedlich.
Das Schrankraumsystem GP System eignet sich aufgrund seiner Flexibilität optimal für alle möglichen Anwendungsbereiche.
Über passende Adapter ist die Ausstattung mit dem Servetto Kleiderlift Junior und verschiedenen Auszügen möglich.

Die Querstrebe diet als Abstandhalter und wird zwischen Wand und senkrechtem Profil befestigt.

Lieferumfang:
1 Stk. Wandbefestigung
1 Stk. 90 Grad Verbinder
1 Stk. Aluprofil

Weitere Informationen:
Oberfläche:
matt eloxiert
Type:
GP System
Material:
Zamak
Breite:
22 mm
Marke:
Alustyle
Höhe:
45 mm
Länge:
280 mm
Weitere Suchbegriffe: Schrankraumsystem Alu
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,32*
€ 36,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,87*
€ 35,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,28*
€ 33,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,31*
€ 32,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,49*
€ 31,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,79*
€ 25,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.