Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haken Spezial für Oval-Schrankrohr 30 x 15 mm, Zamak verchromt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Haken Spezial für Oval-Schrankrohr 30 x 15 mm, Zamak verchromt
Produktbild zu Haken Spezial für Oval-Schrankrohr 30 x 15 mm, Zamak verchromt
Artikel-Nr.:
     3145-103385271
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     F0021C090 NIKEL PLATED
EAN/GTIN:
     8010754890941
Suchbegriffe:
Kleiderstange
Kleiderstangen
Schrankrohre
kleiderstange oval chrom
Haken Spezial für Oval-Schrankrohr 30 x 15 mm, Zamak verchromt

Weitere Informationen:
Material:
Zamak
Verwendung:
Schrankrohr oval 30 x 15 mm
Oberfläche:
verchromt
Höhe:
88 mm
Breite:
70 mm
Weitere Suchbegriffe: kleiderstange, kleiderstange oval
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
27003705
ab € 7,56*
Zubehör
Grimme
27003705.12
ab € 13,02*
Zubehör
k.A.
27003905
ab € 13,59*
Zubehör
k.A.
27003905.12
ab € 19,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.