Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALU-STYLE GP System Deckenbefestigung alufarbig


Menge:  Satz  
Produktinformationen
LOGO zu ALU-STYLE GP System Deckenbefestigung alufarbig
LOGO zu ALU-STYLE GP System Deckenbefestigung alufarbig
LOGO zu ALU-STYLE GP System Deckenbefestigung alufarbig
Artikel-Nr.:
     3145-103385288
Hersteller:
     ALU-STYLE
Herst.-Nr.:
     V3 IV
EAN/GTIN:
     9002730601145
Suchbegriffe:
Ankleide
Loft Solo
Regalsystem
Schrankraum
ALU-STYLE GP System Deckenbefestigung alufarbig

Räume und Anwendungsplätze sind unterschiedlich.
Das Schrankraumsystem GP System eignet sich aufgrund seiner Flexibilität optimal für alle möglichen Anwendungsbereiche.
Über passende Adapter ist die Ausstattung mit dem Servetto Kleiderlift Junior und verschiedenen Auszügen möglich.

Deckenbefestigung zu Aluminiumprofil GP System

Lieferumfang:
inkl. Montagematerial und Füße

Weitere Informationen:
Oberfläche:
matt eloxiert
Type:
GP System
Material:
Zamak
Höhe:
45 mm
Breite:
22 mm
Produktart:
Kleiderlift
Marke:
Alustyle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 53,29*
€ 63,42
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 52,58*
€ 62,57
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 50,01*
€ 59,51
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 48,62*
€ 57,86
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 47,56*
€ 56,60
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 39,62*
€ 47,15
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.