Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALU-STYLE GP System Wandbefestigung


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu ALU-STYLE GP System Wandbefestigung
Produktbild zu ALU-STYLE GP System Wandbefestigung
Eckteil
Produktbild zu ALU-STYLE GP System Wandbefestigung
Produktbild zu ALU-STYLE GP System Wandbefestigung
Skizze zu ALU-STYLE GP System Wandbefestigung
LOGO zu ALU-STYLE GP System Wandbefestigung
LOGO zu ALU-STYLE GP System Wandbefestigung
Artikel-Nr.:
     3145-103385289
Hersteller:
     ALU-STYLE
Herst.-Nr.:
     V3 LV
EAN/GTIN:
     9002730601152
Suchbegriffe:
Kleiderschrank
Loft Solo
Regalsystem
Schrankraumsystem
ALU-STYLE GP System Wandbefestigung

Räume und Anwendungsplätze sind unterschiedlich.
Das Schrankraumsystem GP System eignet sich aufgrund seiner Flexibilität optimal für alle möglichen Anwendungsbereiche.
Über passende Adapter ist die Ausstattung mit dem Servetto Kleiderlift Junior und verschiedenen Auszügen möglich.

Wandbefestigung zu Aluminiumprofil GP System

Lieferumfang:
inkl. Montagematerial und Eckenteil für Aluprofil

Weitere Informationen:
Type:
GP System
Material:
Zamak
Höhe:
45 mm
Oberfläche:
matt eloxiert
Breite:
22 mm
Produktart:
Kleiderlift
Weitere Suchbegriffe: Schrankraumsystem Alu
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 44,08*
€ 52,46
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 43,85*
€ 52,18
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 41,44*
€ 49,31
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 40,21*
€ 47,85
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 39,63*
€ 47,16
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 32,84*
€ 39,08
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.