Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALU-STYLE GP System Tablarträger für Holztablare, alufarbig


Menge:  Paar  
Produktinformationen
LOGO zu ALU-STYLE GP System Tablarträger für Holztablare, alufarbig
LOGO zu ALU-STYLE GP System Tablarträger für Holztablare, alufarbig
LOGO zu ALU-STYLE GP System Tablarträger für Holztablare, alufarbig
Artikel-Nr.:
     3145-103385291
Hersteller:
     ALU-STYLE
Herst.-Nr.:
     LSY
EAN/GTIN:
     9002730601176
Suchbegriffe:
Bodenträger Schrankbeschlag
Fachbodenträger Schrankbeschlag
Regalbodenträger Schrankbeschlag
bodenträger schrankbeschlag
ALU-STYLE GP System Tablarträger für Holztablare, alufarbig

Räume und Anwendungsplätze sind unterschiedlich.
Das Schrankraumsystem GP System eignet sich aufgrund seiner Flexibilität optimal für alle möglichen Anwendungsbereiche.
Über passende Adapter ist die Ausstattung mit dem Servetto Kleiderlift Junior und verschiedenen Auszügen möglich.

Hinweis:
Tragkraft max. 20 Kg pro Garnitur

Lieferumfang:
Garnitur bestehend aus 2 Tablarträgern inkl. Montagematerial

Weitere Informationen:
Material:
Zamak
Oberfläche:
natur eloxiert
Breite:
203 mm
Type:
GP System
Höhe:
43 mm
Tiefe:
85 mm
Ausführung:
für Holztablare
Produktart:
Kleiderlift
Marke:
Alustyle
Weitere Suchbegriffe: Ankleide, Loft Solo, Regalsystem, Schrankraum, Schrankraumsystem, Schrankraumsystem Alu
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 37,58*
€ 44,72
pro Paar
ab 2 Paar
€ 36,68*
€ 43,65
pro Paar
ab 5 Paar
€ 33,65*
€ 40,04
pro Paar
ab 10 Paar
€ 32,88*
€ 39,13
pro Paar
ab 20 Paar
€ 31,28*
€ 37,22
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 26,42*
€ 31,44
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.