Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALU-STYLE GP System Bodenträger für Holz starr


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild zu ALU-STYLE GP System Bodenträger für Holz starr
Produktbild zu ALU-STYLE GP System Bodenträger für Holz starr
LOGO zu ALU-STYLE GP System Bodenträger für Holz starr
LOGO zu ALU-STYLE GP System Bodenträger für Holz starr
Artikel-Nr.:
     3145-103385299
Hersteller:
     ALU-STYLE
Herst.-Nr.:
     LS3L AL1
EAN/GTIN:
     9002730824889
Suchbegriffe:
Bodenträger Schrankbeschlag
Fachbodenträger Schrankbeschlag
Regalbodenträger Schrankbeschlag
bodenträger schrankbeschlag
ALU-STYLE GP System Bodenträger für Holz starr

Räume und Anwendungsplätze sind unterschiedlich.
Das Schrankraumsystem GP System eignet sich aufgrund seiner Flexibilität optimal für alle möglichen Anwendungsbereiche.
Über passende Adapter ist die Ausstattung mit dem Servetto Kleiderlift Junior und verschiedenen Auszügen möglich.

  • für Fachböden aus Holz


Hinweis:
Es wird ein Paar pro Fachboden benötigt
Tragkraft max. 20 Kg pro Garnitur

Lieferumfang:
inkl. Montagematerial

Weitere Informationen:
Material:
Zamak
Breite:
250 mm
Type:
GP System
Tiefe:
20 mm
Oberfläche:
natur eloxiert
Ausführung:
starr
Höhe:
30 mm
Weitere Suchbegriffe: Ankleide, Loft Solo, Regalsystem, Schrankraumsystem, Schrankraumsystem Alu
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 49,70*
€ 59,14
pro Paar
ab 2 Paar
€ 49,44*
€ 58,83
pro Paar
ab 5 Paar
€ 46,66*
€ 55,53
pro Paar
ab 10 Paar
€ 45,25*
€ 53,85
pro Paar
ab 20 Paar
€ 43,92*
€ 52,26
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 36,47*
€ 43,40
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.