Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haken 1a für Oval-Schrankrohr 30 x 15 mm, Kunststoff weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Haken 1a für Oval-Schrankrohr 30 x 15 mm, Kunststoff weiß
Produktbild zu Haken 1a für Oval-Schrankrohr 30 x 15 mm, Kunststoff weiß
Artikel-Nr.:
     3145-103385567
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     12.11158.01
EAN/GTIN:
     9002730646450
Suchbegriffe:
Kleiderstange
Kleiderstangen
Schrankrohre
kleiderstange oval
Haken 1a für Oval-Schrankrohr 30 x 15 mm, Kunststoff weiß

Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Breite:
23 mm
Oberfläche:
weiß
Verwendung:
Schrankrohr oval 30 x 15 mm
Höhe:
60 mm
Weitere Suchbegriffe: kleiderstange, kleiderstange weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,887*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,727*
€ 2,05513
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,327*
€ 1,57913
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,227*
€ 1,46013
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,157*
€ 1,37683
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,107*
€ 1,31733
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,887*
€ 1,05553
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.