Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bar-Gläserhalterung 365 mm Messing vergoldet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Bar-Gläserhalterung 365 mm Messing vergoldet
Produktbild zu Bar-Gläserhalterung 365 mm Messing vergoldet
Symbolbild
Artikel-Nr.:
     3145-103385690
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     01/04/GLÄSERHALTER 350/GO
EAN/GTIN:
     9120081050259
Suchbegriffe:
Gläser-Schiene
Gläserhalter
Gläserhalterung
Gläserschiene
Bar-Gläserhalterung 365 mm Messing vergoldet

Hinweis: Sonderlängen auf Anfrage.

Lieferumfang: Mit Anschraubplatten, inkl. Bohrungen und Schrauben.

Weitere Informationen:
Breite:
112/52 mm
Höhe:
48 mm
Länge:
365 mm
Material:
Messing
ø:
6 mm
Oberfläche:
vergoldet
Weitere Suchbegriffe: gläserschiene, Glashalter, Glashalterung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 71,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,38*
€ 108,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,13*
€ 106,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,66*
€ 104,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,73*
€ 102,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,17*
€ 84,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.