Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bar-Reling Wandstütze mit Diagonalstrebe Wien für Rohr-ø 38 mm, Stahl Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Bar-Reling Wandstütze mit Diagonalstrebe Wien für Rohr-ø 38 mm, Stahl Schwarz
Produktbild zu Bar-Reling Wandstütze mit Diagonalstrebe Wien für Rohr-ø 38 mm, Stahl Schwarz
Skizze zu Bar-Reling Wandstütze mit Diagonalstrebe Wien für Rohr-ø 38 mm, Stahl Schwarz
Artikel-Nr.:
     3145-103385840
Hersteller:
     POHL
Herst.-Nr.:
     BR-1238-175-02
EAN/GTIN:
     9006398120468
Suchbegriffe:
Bar-Reling
Barreling
Fuß-Reling
Fußreling
Bar-Reling Wandstütze mit Diagonalstrebe Wien für Rohr-ø 38 mm, Stahl Schwarz

Weitere Informationen:
Ausführung:
für Rohr-ø 38 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
schwarz beschichtet
Höhe:
210 mm
Tiefe:
185 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,37*
€ 69,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,19*
€ 68,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,52*
€ 64,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,71*
€ 62,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,72*
€ 61,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,54*
€ 51,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.