Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
€ 0,00
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Lager 3145
>
03 Möbelbeschläge
>
Raumausstattung
>
Objekt- und Wohnraumausstattung
>
Karniesen, Laufschienen, Vitragenstangen, Bilder-A
>
Karniesen
>
Liftschleuse Karniese
>
Artikel
LEHA Liftschleuse Karniese Kunststoff weiß
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
3145-103387220
Hersteller:
Leha
Herst.-Nr.:
SCHL WEIS
EAN/GTIN:
9002730645606
Suchbegriffe:
Gardinenschleuse
Schienenbrettschleuse
Vorhangschleuse
LEHA Liftschleuse Karniese Kunststoff weiß
geeignet für den nachträglichen Einbau in Karniesen
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Oberfläche:
weiß
Marke:
Leha
... >
Karniesen, Laufschienen, Vitragenstangen, Bilder-A
>
Karniesen
>
Liftschleuse Karniese
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 2,763*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,763*
€ 3,28797
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,453*
€ 2,91907
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,363*
€ 2,81197
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,233*
€ 2,65727
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,143*
€ 2,55017
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,743*
€ 2,07417
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LEHA Liftstab Karniese Raumhöhe 2600 mm
Leha
LSTB1
€ 57,81*
Zubehör
LEHA Liftstab Karniese Raumhöhe 3000 mm
Leha
LSTB2
€ 64,52*
Zubehör
LEHA Schleusenzange Karniese Stahl
Leha
SCHLZ
€ 207,51*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.