Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HooD Einbautresor für Regale und Tische, Edelstahl 1mm roh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LOGO zu HooD Einbautresor für Regale und Tische, Edelstahl 1mm roh
LOGO zu HooD Einbautresor für Regale und Tische, Edelstahl 1mm roh
Artikel-Nr.:
     3145-103390011
Hersteller:
     PS
Herst.-Nr.:
     HOOD DOC
EAN/GTIN:
     9120062142010
Suchbegriffe:
Einbausafe
Einbautresor
Wandeinbausafe
Wandeinbautresor
HooD Einbautresor für Regale und Tische, Edelstahl 1mm roh

Schützen Sie Ihre Wertsachen mit dem HooD Einbautresor – unsichtbar und sicher. Er kann in
Wandregale, Regale im Kleiderschrank oder an die Unterseite von Tischen und Bänken eingebaut werden.
Vertrauen Sie auf die unsichtbare Stärke des HooD Einbautresors und schützen Sie damit Ihre Wertsachen.

Der HooD Einbautresor wird mit Bluetooth geöffnet, und die “PSLocks” App ist kostenlos im Store verfügbar.
Mit der PS Locks App können Sie Ihren Einbautresor bequem und sicher über Ihr Smartphone steuern.
Laden Sie die App einfach herunter, verbinden Sie sie mit Ihrem HooD Einbautresor und genießen Sie
die bequeme und sichere Bedienung. In der App können Sie den Namen des Schlosses,
den Code zum Öffnen sowie den Administrator Code jederzeit ändern.

Ein tieferer Einbau eines Tresors mit einer Abdeckung unten ist möglich, um ihn unsichtbar zu machen.
Alternativ kann der HooD Einbautresor mit lackiert oder mit einer Folie beklebt werden.

Lieferumfang:
Inklusive AAA Batterien mit einer Laufzeit von 3-5 Jahren

Weitere Informationen:
Marke:
PS
Ausführung:
Bluetooth
Type:
HooD
Material:
Gehäuse Edelstahl roh | Scharniere Messing | Dämpfer Messing
B x H x T:
350 x 250 x 20 mm
Weitere Suchbegriffe: Wandsafe, Wandtresor, einbausafe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 189,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 229,58*
€ 273,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 227,01*
€ 270,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,20*
€ 262,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,40*
€ 256,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,01*
€ 224,92
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Varta
46966
ab € 0,195*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.