Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RONTEC Bilderschienen-Traghaken Aluminium natur eloxiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu RONTEC Bilderschienen-Traghaken Aluminium natur eloxiert
Produktbild zu RONTEC Bilderschienen-Traghaken Aluminium natur eloxiert
Bilderschiene mit Traghakenprofil
Bilderschiene mit Klemmrollen und Traghakenprofil
Anwendungsbild zu RONTEC Bilderschienen-Traghaken Aluminium natur eloxiert
Anwendungsbild zu RONTEC Bilderschienen-Traghaken Aluminium natur eloxiert
Anwendungsbild zu RONTEC Bilderschienen-Traghaken Aluminium natur eloxiert
Anwendungsbild zu RONTEC Bilderschienen-Traghaken Aluminium natur eloxiert
LOGO zu RONTEC Bilderschienen-Traghaken Aluminium natur eloxiert
Artikel-Nr.:
     3145-103391031
Hersteller:
     RONTEC
Herst.-Nr.:
     7052
EAN/GTIN:
     9002730743630
Suchbegriffe:
Bilderaufhängeset
Bilderleiste
Bilderschiene
Bilderschienen-Set
RONTEC Bilderschienen-Traghaken Aluminium natur eloxiert

Erhältlich als:
  • Bilderschiene mit Klemmrollen und Traghakenprofilen: In der Schiene sind Klemmrollen unsichtbar integriert, die loses Papier sicher an der Wand halten. So können beispielsweise Poster, Entwürfe oder ausgefüllte Flipchart-Bögen mit einem Handgriff fixiert, neu angeordnet und wieder gelöst werden. Eine zweite Nut der Schiene nimmt an jeder beliebigen Position tragfähige Haken auf, an denen die Abhängeseile samt stufenlos verstellbarer Klemm-Bilderhaken befestigt werden. So können gerahmte Bilder in der idealen Höhe und wandschonend platziert werden.
  • Bilderschiene mit Traghakenprofil: Eine Nut der Schiene nimmt an jeder beliebigen Position tragfähige Haken auf, an denen die Abhängeseile samt stufenlos verstellbarer Klemm-Bilderhaken befestigt werden. So können gerahmte Bilder in der idealen Höhe und wandschonend platziert werden.


Hinweis:
  • Konsolen, Traghaken für Bilderschiene, Abhängeseile, Klemm-Bilderhaken und Endkappen sind extra zu bestellen!
  • Abstand der Konsolen: ca. 500 mm
  • RAL-Pulverbeschichtung möglich (Preis und Lieferzeit auf Anfrage).


zu Bilderschiene

Hinweis: RAL-Pulverbeschichtung möglich (Preis und Lieferzeit auf Anfrage).


Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Oberfläche:
natur eloxiert
B x H x T:
10 x 10,5 x 17 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,45*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RONTEC
7060
ab € 4,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.