Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RONTEC Bilderschienen-Endkappe links Kunststoff schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu RONTEC Bilderschienen-Endkappe links Kunststoff schwarz
Produktbild zu RONTEC Bilderschienen-Endkappe links Kunststoff schwarz
Anwendungsbild zu RONTEC Bilderschienen-Endkappe links Kunststoff schwarz
Anwendungsbild zu RONTEC Bilderschienen-Endkappe links Kunststoff schwarz
Anwendungsbild zu RONTEC Bilderschienen-Endkappe links Kunststoff schwarz
Anwendungsbild zu RONTEC Bilderschienen-Endkappe links Kunststoff schwarz
LOGO zu RONTEC Bilderschienen-Endkappe links Kunststoff schwarz
Artikel-Nr.:
     3145-103391037
Hersteller:
     RONTEC
Herst.-Nr.:
     753.LI
EAN/GTIN:
     9002730935691
Suchbegriffe:
Bilderaufhängeset
Bilderleiste
Bilderschiene
Bilderschienen-Set
RONTEC Bilderschienen-Endkappe links Kunststoff schwarz

Erhältlich als:
  • Bilderschiene mit Klemmrollen und Traghakenprofilen: In der Schiene sind Klemmrollen unsichtbar integriert, die loses Papier sicher an der Wand halten. So können beispielsweise Poster, Entwürfe oder ausgefüllte Flipchart-Bögen mit einem Handgriff fixiert, neu angeordnet und wieder gelöst werden. Eine zweite Nut der Schiene nimmt an jeder beliebigen Position tragfähige Haken auf, an denen die Abhängeseile samt stufenlos verstellbarer Klemm-Bilderhaken befestigt werden. So können gerahmte Bilder in der idealen Höhe und wandschonend platziert werden.
  • Bilderschiene mit Traghakenprofil: Eine Nut der Schiene nimmt an jeder beliebigen Position tragfähige Haken auf, an denen die Abhängeseile samt stufenlos verstellbarer Klemm-Bilderhaken befestigt werden. So können gerahmte Bilder in der idealen Höhe und wandschonend platziert werden.


Hinweis:
  • Konsolen, Traghaken für Bilderschiene, Abhängeseile, Klemm-Bilderhaken und Endkappen sind extra zu bestellen!
  • Abstand der Konsolen: ca. 500 mm
  • RAL-Pulverbeschichtung möglich (Preis und Lieferzeit auf Anfrage).


zu Bilderschiene

Weitere Informationen:
Oberfläche:
schwarz
Material:
Kunststoff
Ausführung:
links
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.