Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kistengriff zum Einlassen 140 x 90, Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Kistengriff zum Einlassen 140 x 90, Stahl verzinkt
Produktbild zu Kistengriff zum Einlassen 140 x 90, Stahl verzinkt
Artikel-Nr.:
     3145-103391111
Hersteller:
     Lüsebrink
Herst.-Nr.:
     084.000440.00
EAN/GTIN:
     4015480084866
Suchbegriffe:
Kistengriffe
lüsebrink kistengriff
kistengriffe
Kistengriff zum Einlassen 140 x 90, Stahl verzinkt

  • Zum Einlassen


Weitere Informationen:
Breite:
90 mm
Länge:
140 mm
Tiefe:
12 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Loch ø:
5,2 mm
Größe:
140x90 mm
Produktart:
Möbelschloss
Weitere Suchbegriffe: Truhengriff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,48*
€ 24,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,28*
€ 24,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,26*
€ 22,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,94*
€ 21,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,41*
€ 20,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,04*
€ 16,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.