Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kistenverschluss verstellbar 125x32, Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Kistenverschluss verstellbar 125x32, Stahl verzinkt
Produktbild zu Kistenverschluss verstellbar 125x32, Stahl verzinkt
Skizze zu Kistenverschluss verstellbar 125x32, Stahl verzinkt
LOGO zu Kistenverschluss verstellbar 125x32, Stahl verzinkt
Artikel-Nr.:
     3145-103391133
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     53009020YA
EAN/GTIN:
     9002730570434
Suchbegriffe:
Kastenverschluss
Kistenverschluss
Spannverschluss
kastenverschluss
Kistenverschluss verstellbar 125x32, Stahl verzinkt

  • Verstellbereich 138 - 150 mm


Lieferumfang:
mit Schließblech

Weitere Informationen:
Breite:
32 mm
Länge:
125 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Produktart:
Möbelschloss
Marke:
Italiana Ferramenta
Weitere Suchbegriffe: Italiana Ferramenta, Truhenverschluss, bordwandverschluss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 8,54*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.