Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knopf Rose ø 34 mm, Porzellan/ZN, elfenbein, bemalt/altvermessingt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Knopf Rose ø 34 mm, Porzellan/ZN, elfenbein, bemalt/altvermessingt
Produktbild zu Knopf Rose ø 34 mm, Porzellan/ZN, elfenbein, bemalt/altvermessingt
Artikel-Nr.:
     3145-103393464
Hersteller:
     SCHÖRGHOFER
Herst.-Nr.:
     1700-34
EAN/GTIN:
     9002730297201
Suchbegriffe:
Kugelknopf Möbelgriffe
Möbel-Zylinderknopf
Möbelknopf
Pilzknopf
Knopf Rose ø 34 mm, Porzellan/ZN, elfenbein, bemalt/altvermessingt

Lieferumfang: exkl. Schraube M4

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan | Sockel aus Zinkdruckguss
ø:
34 mm
Oberfläche:
elfenbein, bemalt/altvermessingt
Werksnummer:
1700-34
Tiefe:
25 mm
Sockel:
Ø 18 mm
Weitere Suchbegriffe: kugelknopf möbelgriffe, Knopf, Knöpfe, Möbelknöpfe, Porzellanknopf, Porzellanknöpfe, Zamakknopf, Zamakknöpfe, Zamakmöbelknopf, Zamakmöbelknöpfe, Zinkdruckgussknopf, Zinkdruckgussknöpfe, Zinkdruckgussmöbelknopf, Zinkdruckgussmöbelknöpfe, rustikale Knöpfe, rustikale Möbelknöpfe, rustikaler Knopf, rustikaler Möbelknopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 14,90*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,16*
€ 15,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SCHÖRGHOFER
1712E
€ 20,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.