Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Griffleiste Abellio Länge 1195 mm, Aluminium silber eloxiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Griffleiste Abellio Länge 1195 mm, Aluminium silber eloxiert
Produktbild zu Griffleiste Abellio Länge 1195 mm, Aluminium silber eloxiert
Produktbild zu Griffleiste Abellio Länge 1195 mm, Aluminium silber eloxiert
Skizze zu Griffleiste Abellio Länge 1195 mm, Aluminium silber eloxiert
LOGO zu Griffleiste Abellio Länge 1195 mm, Aluminium silber eloxiert
Artikel-Nr.:
     3145-103394361
Hersteller:
     Schüco
Herst.-Nr.:
     100003996
EAN/GTIN:
     9002730300079
Suchbegriffe:
Griffleiste
Griffleisten
Leistengriff
Profilgriff
Griffleiste Abellio Länge 1195 mm, Aluminium silber eloxiert

Weitere Informationen:
Montageart:
zum Einnuten
Oberfläche:
silber eloxiert
Länge:
1195 mm
Material:
Aluminium
Marke:
Schüco
Farbcode:
E6/EV1
Farbgruppe:
Grau
Weitere Suchbegriffe: schüco griffleiste, griffleisten, Alugriff, Alugriffe, Alugriffleiste, Alugriffleisten, Aluminiumgriff, Aluminiumgriffe, Aluminiumgriffleiste, Aluminiumgriffleisten, Aluminiummöbelgriff, Aluminiummöbelgriffe, Alumöbelgriff, Alumöbelgriffe, Griff, Griffe, Möbelgriff, Möbelgriffe, Möbelgriffleiste, Möbelgriffleisten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,32*
€ 43,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,96*
€ 42,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,94*
€ 40,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,86*
€ 39,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,10*
€ 38,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,52*
€ 31,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.