Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Griff Eibonie ø 12 mm, LA 290 mm, Breite 350 mm, Edelstahl gebürstet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Griff Eibonie ø 12 mm, LA 290 mm, Breite 350 mm, Edelstahl gebürstet
Produktbild zu Griff Eibonie ø 12 mm, LA 290 mm, Breite 350 mm, Edelstahl gebürstet
Skizze zu Griff Eibonie ø 12 mm, LA 290 mm, Breite 350 mm, Edelstahl gebürstet
Artikel-Nr.:
     3145-103394892
Hersteller:
     Grimme
Herst.-Nr.:
     08 215617.17
EAN/GTIN:
     9009150210216
Suchbegriffe:
Relinggriffe
relinggriffe edelstahl
relinggriffe
Griff Eibonie ø 12 mm, LA 290 mm, Breite 350 mm, Edelstahl gebürstet

Lieferumfang: exkl. 2 Schrauben M4

Weitere Informationen:
Oberfläche:
gebürstet
Tiefe:
32 mm
Material:
Edelstahl
Lochabstand:
290 mm
Breite:
350 mm
Korpusbreite:
450 mm
ø:
12 mm
Ausführung:
mit 2 Sockel
Höhe:
12 mm
Ausführung 2:
Sockel Ø 10 mm, fix
Marke:
Grimme
Farbgruppe:
Grau
Weitere Suchbegriffe: Edelstahl-Relinggriff, Edelstahl-Relinggriffe, Edelstahl-Stangengriff, Edelstahl-Stangengriffe, EdelstahlRelinggriff, Edelstahlgriff, Edelstahlgriffe, Edelstahlmöbelgriff, Edelstahlmöbelgriffe, Edelstahlrelinggriffe, Edelstahlstangengriff, Edelstahlstangengriffe, Griff, Griffe, Möbelgriff, Möbelgriffe, Relinggriff, Sockelgriff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.