Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Griff Eibonie ø 12 mm, LA 640 mm, Breite 700 mm, Edelstahl gebürstet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Griff Eibonie ø 12 mm, LA 640 mm, Breite 700 mm, Edelstahl gebürstet
Produktbild zu Griff Eibonie ø 12 mm, LA 640 mm, Breite 700 mm, Edelstahl gebürstet
Skizze zu Griff Eibonie ø 12 mm, LA 640 mm, Breite 700 mm, Edelstahl gebürstet
Artikel-Nr.:
     3145-103394897
Hersteller:
     Grimme
Herst.-Nr.:
     08 216017.17
EAN/GTIN:
     9009150212180
Suchbegriffe:
Relinggriffe
Haustürgriff
Stangengriff
Stoßgriffe
Griff Eibonie ø 12 mm, LA 640 mm, Breite 700 mm, Edelstahl gebürstet

Lieferumfang: exkl. 2 Schrauben M4

Weitere Informationen:
Lochabstand:
640 mm
Material:
Edelstahl
Tiefe:
32 mm
Oberfläche:
gebürstet
Breite:
700 mm
Korpusbreite:
800 mm
ø:
12 mm
Ausführung:
mit 2 Sockel
Höhe:
12 mm
Ausführung 2:
Sockel Ø 10 mm, fix
Marke:
Grimme
Farbgruppe:
Grau
Weitere Suchbegriffe: haustürgriff edelstahl, haustürgriff, Edelstahl-Relinggriff, Edelstahl-Relinggriffe, Edelstahl-Stangengriff, Edelstahl-Stangengriffe, EdelstahlRelinggriff, Edelstahlgriff, Edelstahlgriffe, Edelstahlmöbelgriff, Edelstahlmöbelgriffe, Edelstahlrelinggriffe, Edelstahlstangengriff, Edelstahlstangengriffe, Griff, Griffe, Möbelgriff, Möbelgriffe, Relinggriff, Sockelgriff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.